Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Startblok 2

Startblok 2
STARTERKIT SMALL HØJRE

Varenr. 096399 822

EAN 4061975228710

Prisvisning for kunder efter login
Startblok 2

Varenr. 096399 822
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
Formonteret og klar til installation
  • Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter

  • Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet

  • Inklusive skridsikre måtter

  • Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering

  • Gulvpanel til køretøj medfølger ikke


Højre side bestående af:


  • Åben understruktur, frihøjde 390 mm og udskæring af hjulkasse 390 x 52 mm med lynsurringsrem til fastgørelse af maskinkufferter

  • En skuffe, højde 180 mm med skilleplade

  • En klaphylde, klaphøjde 105 mm

  • En topramme med skilleplade
Bemærk

Se tilknytningstabel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde passagerside

890 mm

Bredde passagerside

834 mm

Dybde

330/380 mm

Bredde

834 mm

Højde

890 mm

Produktvægt (pr. vare)

30,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Reservedele til dette produkt:
Lynsurringsrem til indstikning

SPÆNDESTROP RØD L3000MM

Surringsstrop med spændelås adskilt med surringsløkke og flade kroge